Beli aquarium acrylic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Klem untuk Water Tank LaboratoriumDeskripsi:- The clamp part moves back and forth, up and down, and swings.- Made entirely of stainless steel with excellent chemical and corrosion resistance.atribut:
- Overall Length (mm): 270
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Wasser Pompa Celup Air AsinDeskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 WDeskripsi:Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Andaatribut:
- Cable Length (cm): 90
- Hose Length (cm): 100
- Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
- Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
- Voltage (V): 5
- Power (W): 1
- Material: Plastik
- PUDAK SCIENTIFIC AquariumDeskripsi:quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.atribut:
- Size (cm): 36x22x26
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortexatribut:
- Voltage (V): 220
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Dextone Silicone Sealant Aquarium Clearatribut:
- Volume (ml): 300
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Taffware Pompa Celup AquariumDeskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
- Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
- Maximum Rated Current (MA): 1000
- Maximum Water Head (m): 5
- Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
- Flow Rate (L/hour): 800
- Material: Plastik ABS
- Power (W): 22
- Voltage (V): 12
- Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Taffware Pompa Celup Aquarium Ultra QuietDeskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnyaatribut:
- Noise (dB): 40
- Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
- Rated Voltage (V): DC12
- Hmax (cm): 300
- Flow Rate (L/hour): 240
- Inlet Diameter (mm): 8
- Material: Plastik ABS
- Power Consumption (W): 4.2
- Rated Current (mA) : 375
- Socket Diameter (mm): 8
- Temperature Resistance (°C): 0 - 60
- Time of Use (hour): 20000
- Water Resistance Certification: IP68
- Niigata Seiki (SK) Mini PumpDeskripsi:Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -atribut:
- Dimensions (mm): 100x90x60
- Drive Shaft (mm): 6.35
- Hose Diameter (mm): 16
- Max. Water Rise (m): 12
- Operating Speed (rpm): 1600
- Pumping Capacity (L/minute): 10-12
- Shaft Diameter (mm): 6.35
Daftar Harga aquarium acrylic Terbaru March 2026
| York Pump Pompa Celup Aquarium (Pompa Rendam) | Rp91.900 |
| Waterplus Pompa Celup Irigasi Air Mancur | Rp199.900 |
| AS ONE Klem untuk Water Tank Laboratorium | Rp2.499.900 |
| Wasser Pompa Celup Air Asin | Rp1.299.900 |
| Taffware Pompa Udara Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1 W | Rp19.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Aquarium | Rp359.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp569.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| Wasser Pompa Celup Seri PDV Vortex | Rp2.199.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ieP106621662-1.jpg)






/b3P101000399-5.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)

/rmP102926994-3.jpg)

%20Mini%20Pump/P102225189-1.jpg)